Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70211
Cod. Produttore
V70211
Cod. EAN
8007352312401

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 515x248x120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio, 4 separatori e 2 giunti in dotazione. Dimensioni 515x248x120 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

515 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

120 mm

accoppiabile

lunghezza

248 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

38

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 120 mm

Produttore

Scatola derivazione incasso 515x248x120 mm con coperchio bianco e accessori fissaggio

€ 49,91 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info