Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16211
Cod. Produttore
16211
Cod. EAN
8012199458809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola derivazione
  • Predisposta: 3 scomparti
  • Completa di: coperchio e viti
  • Materiale: resina antiurto
  • Tipologia: da incasso
  • Serie: MULTIBOX
  • Dimensioni: 493X
  • Uso: derivazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MULTIBOX è una scatola di derivazione rettangolare progettata per il montaggio a vista su muratura. Si tratta di una scatola singola senza attrezzatura interna, ideale per l'installazione di impianti elettrici. La sua struttura è realizzata in materiale non metallico, garantendo resistenza agli urti e isolamento elettrico. La scatola è progettata per offrire protezione IP30-D e resistenza meccanica IK07, assicurando sicurezza e durabilità nell'uso quotidiano. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e semplice per la derivazione dei cavi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso predisposta per suddivisione in 3 scomparti - completa di coperchio e viti e separatori - resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

520 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

52

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 3 scomparti resina antiurto