Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16204
Cod. Produttore
16204
Cod. EAN
8012199108254

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 154x98x69 mm
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Installazione: Da incasso
  • Materiale: Resina antiurto
  • Completa di: Coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Protezione: Antiurto
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare singola MULTIBOX, progettata per il montaggio a vista su muratura. Realizzata in materiale non metallico, garantisce isolamento elettrico e resistenza agli urti con un valore di 2 joule. La scatola presenta un grado di protezione IP30-D e una resistenza agli urti meccanici IK07, assicurando affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Adatta per impianti elettrici interni, è priva di attrezzature interne e si caratterizza per la sua forma rettangolare, ideale per la distribuzione e derivazione dei cavi. La scatola è compatibile con l’installazione fissa a muro e supportata da superfici orizzontali diverse dal pavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso 154x98x69 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

114 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 154x98x69 mm resina antiurto civile industriale