Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16203
Cod. Produttore
16203
Cod. EAN
8012199051185

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 113x91x69 mm
  • Tipo: scatola derivazione
  • Installazione: da incasso
  • Materiale: resina antiurto
  • Completa di: coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Quantità consigliata: 36

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare MULTIBOX progettata per il montaggio su muratura a vista. Realizzata in materiale non metallico, garantisce un'installazione singola senza attrezzatura aggiuntiva. La scatola presenta una forma rettangolare e offre protezione IP30-D contro polvere e urti meccanici con grado IK07. È ideale per l'alloggiamento sicuro di connessioni elettriche, assicurando isolamento elettrico e resistenza alla propagazione della fiamma. Il sistema è progettato per essere fissato al muro con supporto a pavimento, garantendo stabilità e durata nel tempo. Adatta per ambienti con temperature di utilizzo da +15°C a +60°C, è una soluzione affidabile per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso 113x91x69 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

105 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 113x91x69 mm resina antiurto