Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16202
Cod. Produttore
16202
Cod. EAN
8012199051154

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 113x91x49 mm
  • Materiale: resina antiurto
  • Tipo: scatola derivazione
  • Montaggio: da incasso
  • Completa di: coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Protezione: antiurto
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare MULTIBOX, progettata per il montaggio su muratura a vista. Realizzata in materiale non metallico, garantisce un'elevata resistenza agli urti e una protezione meccanica di grado IK07. La scatola è elettricamente isolante e offre un grado di protezione IP30-D, assicurando sicurezza nelle installazioni elettriche. La tipologia è singola, senza attrezzatura interna, ideale per la derivazione di impianti elettrici. La struttura è compatta e robusta, adatta per applicazioni in ambienti interni con temperatura di esercizio compresa tra +15°C e +60°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso 113x91x49 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

105 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 113x91x49 mm resina antiurto civile industriale