›

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.90X90X53 IP

DKC
Cod. Rexel DK65300EX
Cod. Produttore 65300EX
Cod. EAN 8033648178581

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x90x53 mm
  • Grado protezione: IP
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Finitura: Verniciato
  • Temperatura esercizio: -20°/+60° C
  • Guarnizione: Espanso poliuretanico
  • Serie: DK65300EX
  • Uso: Derivazione ATEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

59 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.90X90X53 IP