› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.392X298X144

DKC
Cod. Rexel DK65306EX
Cod. Produttore 65306EX
Cod. EAN 8033648180973

Informazioni principali

  • Dimensioni: 392x298x144 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Temperatura esercizio: -20°/+60° C
  • Guarnizione: Espanso poliuretanico
  • Protezione: ATEX interna
  • Tipo: Scatola di derivazione
  • Serie: DK65306EX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

315 mm

profondità

153 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.392X298X144