› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.294X244X114

DKC
Cod. Rexel DK65305EX
Cod. Produttore 65305EX
Cod. EAN 8033648178697

Informazioni principali

  • Dimensioni: 294x244x114 mm
  • Materiale: lega di alluminio
  • Finitura: verniciato
  • Temperatura: -20° a +60° C
  • Guarnizione: espanso poliuretanico
  • Protezione: ATEX
  • Serie: DK65305EX
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

314 mm

altezza

264 mm

profondità

122 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.294X244X114