› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.178X155X74

DKC
Cod. Rexel DK65303EX
Cod. Produttore 65303EX
Cod. EAN 8033648178659

Informazioni principali

  • Dimensioni: 178x155x74 mm
  • Materiale: lega di alluminio
  • Temperatura esercizio: -20°/+60° C
  • Guarnizione: espanso poliuretanico
  • Protezione: ATEX interna
  • Uso: Scatola derivazione
  • Serie: DK65303EX
  • Fornitura consigliata: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

192 mm

altezza

168 mm

profondità

80 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.178X155X74