› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.154X129X58

DKC
Cod. Rexel DK65302EX
Cod. Produttore 65302EX
Cod. EAN 8033648178635

Informazioni principali

  • Dimensioni: 154x129x58 mm
  • Materiale: lega di alluminio
  • Temperatura uso: -20°/+60° C
  • Guarnizione: espanso poliuretanico
  • Protezione: ATEX
  • Serie: DK65302EX
  • Uso: scatola derivazione
  • Finitura: verniciato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

166 mm

altezza

142 mm

profondità

64 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.154X129X58