› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.128X100X55

DKC
Cod. Rexel DK65301EX
Cod. Produttore 65301EX
Cod. EAN 8033648178611

Informazioni principali

  • Dimensioni: 128x103x55 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Finitura: Verniciato
  • Temperatura: -20° a +60° C
  • Guarnizione: Espanso poliuretanico
  • Protezione: ATEX
  • Serie: DK65301EX
  • Quantità consigliata: 24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.128X100X55