› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.INT.392X298X1

DKC
Cod. Rexel DK65306
Cod. Produttore 65306
Cod. EAN 8033648015046

Informazioni principali

  • Dimensioni: 392x298x1 mm
  • Materiale: Lega alluminio EN AB 46100
  • Colore: Grigio RAL7040 bucciato
  • Tenuta stagna: Guarnizione poliuretanica
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio: Staffa esterna incorporata
  • Kit messa a terra: Incluso cod. 66950074A
  • Serie: DK65306

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7040 bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

315 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

153 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

410 mm

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

90 ... -25 °C

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.INT.392X298X1
€ 110,17 x 1 pz.
(pz.)