Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
DK65305
Cod. Produttore
65305
Cod. EAN
8033648148461

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione in lega di alluminio, progettata per garantire robustezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle staffe esterne incorporate.
  • Viti in acciaio inox per un fissaggio sicuro e duraturo.
  • Predisposizione per messa a terra e accessori, per una rapida configurazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna garantita dalla guarnizione in poliuretano espanso.
  • Materiali resistenti e verniciatura a forno per lunga durata.
  • Possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche.
Descrizione del produttore: Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7040 bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

264 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

122 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

314 mm

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

90 ... -25 °C

Produttore

DKC

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.INT.294X244X1

€ 62,71 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info