› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.EST.620X305X1

DKC
Cod. Rexel DK65317
Cod. Produttore 65317
Cod. EAN 8033648018658

Informazioni principali

  • Dimensioni: 620x305x1 mm
  • Materiale: lega alluminio EN AB 44100
  • Finitura: verniciata a forno epossidica
  • Colore: grigio RAL7035 metallizzato
  • Grado protezione: IP65 con guarnizione NBR
  • Viti: acciaio inox incluse
  • Fissaggio: staffa esterna incorporata
  • Serie: DK65317

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 44100 (ex. UNI 4514) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7035 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in NBR assicura una tenuta stagna IP65. Complete di viti in acciaio inox per il fissaggio del coperchio e per la messa a terra interna ed esterna, le scatole sono predisposte con i masselli per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. Le piastre per i fissaggi interni si producono a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

305 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

195 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

620 mm

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

100 ... -30 °C

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.EST.620X305X1