› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.EST.305X147X1

DKC
Cod. Rexel DK65313
Cod. Produttore 65313
Cod. EAN 8033648018610

Informazioni principali

  • Dimensioni: 305x147x1 mm
  • Materiale: lega alluminio EN AB 44100
  • Colore: grigio RAL7035 metallizzato
  • Grado protezione: IP65
  • Guarnizione: NBR stagna
  • Viti: acciaio inox
  • Fissaggio: staffa esterna incorporata
  • Serie: DK65313

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 44100 (ex. UNI 4514) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL7035 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in NBR assicura una tenuta stagna IP65. Complete di viti in acciaio inox per il fissaggio del coperchio e per la messa a terra interna ed esterna, le scatole sono predisposte con i masselli per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. Le piastre per i fissaggi interni si producono a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

147 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

110 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

305 mm

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

100 ... -30 °C

SCATOLA DERIVAZIONE AL VER.EST.305X147X1