› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIVAZIONE AL RAMATA INT.90X90X5

DKC
Cod. Rexel DK65300N
Cod. Produttore 65300N
Cod. EAN 8033648166182

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x90x5 cm
  • Materiale: Lega alluminio EN AB 46100
  • Finitura: Nichelatura e ramatura
  • Tenuta stagna: Guarnizione poliuretanica
  • Fissaggio: Viti inox AISI 304
  • Messa a terra: Kit incluso
  • Montaggio: Staffa a parete esterna
  • Serie: DK65300N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676 e sottoposte ai trattamenti galvanici di nichelatura e ramatura. L’elevato spessore dei rivestimenti elettrolitici, conferisce una buona resistenza agli agenti atmosferici ed un aspetto estetico analogo ai particolari realizzati in leghe di rame, incluso il fenomeno di invecchiamento. Vengono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, la guarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti ramate in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, sono predisposte con i masselli per la messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne, incorporate nella base della scatola. Ogni particolare è confezionato singolarmente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

59 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Anodizzato

lunghezza

100 mm

materiale

Altro

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

100 ... -30 °C

SCATOLA DERIVAZIONE AL RAMATA INT.90X90X5