Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV72211
Cod. Produttore
V72211
Cod. EAN
8007352590014

Informazioni di prodotto

Scatola deriv. p/leggere 533x263x120mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio, 4 separatori e 2 giunti in dotazione. Dimensioni 533x263x120 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

533 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

120 mm

accoppiabile

lunghezza

533 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

28

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

bloccaggio del tubo

bloccaggio tubo opzionale

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 120 mm

Produttore

Scatola derivazione GW 850°C per pareti leggere 533x263x120 mm con coperchio bianco e viti fissaggio

€ 62,79 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info