Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV72008
Cod. Produttore
V72008
Cod. EAN
8007352589971

Informazioni di prodotto

Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 402x164x73,5 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

402 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73,5 mm

accoppiabile

lunghezza

402 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

22

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

bloccaggio del tubo

bloccaggio tubo opzionale

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 73,5 mm

Produttore

Scatola derivazione GW 850°C 402x164x73,5 mm per pareti leggere coperchio bianco viti fissaggio

€ 10,72 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info