Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Blu
larghezza
298 mm
Tipologia
Altro
senza alogeni
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
Tipologia costruttiva
Scatola/cassetta di derivazione
profondità interna
73,5 mm
accoppiabile
lunghezza
materiale
Plastica
numero di ingressi
18
fissaggio degli apparecchi
Allargare
fissaggio del coperchio
Avvitato
con viti
grado di protezione (IP)
IP20
per diametro del tubo
inserimento dal retro
bloccaggio del tubo
bloccaggio tubo opzionale
esecuzione coperchio
Coperchio a diaframma cieco
passaggio scatola tramite foro sfondabile
profondità
0 ... 73,5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te