› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

SCATOLA DERIV.AISI 304 EST.270X240X

DKC
Cod. Rexel DK6410S16
Cod. Produttore 6410S16
Cod. EAN 8033648164171

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Grado protezione: IP66
  • Spessore lamiera: 1,2 mm
  • Finitura: Satinata
  • Guarnizione: Neoprenica antiolio
  • Viti: Antiperdenti
  • Fissaggio: Prigionieri M6 inox
  • Serie: DK6410S16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Altro

larghezza

240 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

125 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio inossidabile

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP69

per diametro del tubo

Altro

Collegabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura di impiego

70 ... -50 °C

SCATOLA DERIV.AISI 304 EST.270X240X