Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20787.B
Cod. Produttore
20787.B
Cod. EAN
8007352312685

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 7M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Eikon, bianco. Da completare con supporto e placca

composizione

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

7

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

206 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

67,6 mm

Numero moduli da frutto

7

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Produttore

Scatola da tavolo 7M bianco