Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16803.B
Cod. Produttore
16803.B
Cod. EAN
8007352147553

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 3M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea

composizione

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

122,8 mm

altezza dell'apparecchio

71,2 mm

profondità dell'apparecchio

77,4 mm

Numero moduli da frutto

3

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Produttore

Scatola inclinata da tavolo bianca 3 moduli con serracavo supporto placca Classica Idea