Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16752
Cod. Produttore
GW16752
Cod. EAN
8011564279346

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per dispositivi di commutazione, ideale per installazioni civili con elevata robustezza meccanica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design ergonomico e accessori dedicati
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e compatibilità con serie System

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di personalizzazione estetica e funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

46 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

2

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Scatola da parete plastica stagna bianca 2 posti serie Chorus installazione civile