Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16744
Cod. Produttore
GW16744
Cod. EAN
8011564279339

Informazioni di prodotto

Scatola da parete per installazioni civili, progettata per facilitare il lavoro degli installatori e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con dispositivi modulari e placche serie CHORUS
  • Accessori dedicati per un montaggio sicuro e preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione robusta e duratura per impianti elettrici civili
  • Estetica pulita e personalizzabile con placche bianche
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti modulari efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

46 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Scatola da parete plastica bianca 4 posti serie Chorus installazione civile