Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI505N
Cod. Produttore
505N
Cod. EAN
8012199108490

Informazioni di prodotto

Scatola da parete per 5 moduli serie civili - colore avorio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete rettangolare a 5 posti, progettata per il montaggio di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, offre una soluzione affidabile per l’installazione di componenti elettrici in ambienti interni. La sua forma rettangolare e la tipologia singola garantiscono facilità di montaggio e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche, senza attrezzature aggiuntive. Ideale per giunzioni e collegamenti, questa cassetta assicura sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola da parete per 5 moduli serie civili - colore avorio

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

81 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

Produttore

Scatola da parete 5 moduli avorio per impianti civili