Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LP
Cod. Produttore
506LP
Cod. EAN
8012199437606

Informazioni di prodotto

Scatola da parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete quadrata per installazioni elettriche, con 3+3 posti, progettata per il montaggio di apparecchiature singole senza attrezzatura integrata. Realizzata per uso come cassetta o scatola di giunzione, offre una soluzione robusta e funzionale per la gestione dei collegamenti elettrici. Il design quadrato permette un’installazione ordinata e sicura, ideale per applicazioni in ambito residenziale e civile. La scatola garantisce protezione IP40, assicurando una buona resistenza contro polvere e corpi estranei, ed è compatibile con componenti BTicino per un sistema elettrico integrato e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola da parete 3+3 posti LIVING per sirena interna e altoparlante diffusione sonora

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

120 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Produttore

Scatola da parete 3+3 posti Living per impianti elettrici civili