Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375009
Cod. Produttore
375009
Cod. EAN
8005543693513

Informazioni di prodotto

IP - BOX PER PE SMALL 4.3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso in metallo per pulsantiera esterna video 374005

altezza

231.5

profondità

57

larghezza

81.4

materiale

alluminio

tipo di montaggio

incassato

Produttore

Scatola da incasso per pulsantiera esterna video IP 374005