Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS104X
Cod. Produttore
WLS104X
Cod. EAN
6955891804340

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI 41024F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS104X è progettata per accogliere fino a quattro moduli, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'inserimento dei moduli, mentre il design compatto consente di ottimizzare lo spazio. Con un grado di protezione adeguato, la scatola assicura sicurezza e affidabilità, contribuendo a un'installazione elettrica ordinata e professionale. Adatta per diverse applicazioni, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

colore

grigio

larghezza

124 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

4

profondità

46 mm

altezza

345 mm

Produttore

ABB

Scatola Da Incasso 4 Moduli 41024F

€ 49,51 x 1 pz.
(pz.)