Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS110X
Cod. Produttore
WLS110X
Cod. EAN
6955891804388

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 10 MODULI 41029F-02

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS110X è progettata per ospitare fino a 10 moduli, offrendo una soluzione ideale per l'installazione elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e veloce, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è un elemento essenziale per chi cerca una soluzione efficiente e sicura per la gestione dei circuiti elettrici. La scatola è dotata di caratteristiche che la rendono conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con la scatola da incasso ABWAWLS110X, si può contare su un prodotto affidabile e di qualità per ogni progetto elettrico.

colore

grigio

larghezza

228 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

10

profondità

46 mm

altezza

418 mm

Produttore

ABB

SCATOLA DA INCASSO 10 MODULI 41029F