Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS101X
Cod. Produttore
WLS101X
Cod. EAN
6955891804319

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO 41021F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS101X è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Progettata per un modulo, questa scatola offre una soluzione pratica e sicura per l'inserimento di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta permette un facile montaggio in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La scatola è progettata per facilitare il collegamento di cavi elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. Con un design funzionale e una finitura curata, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione affidabile e di qualità per le proprie esigenze elettriche.

colore

grigio

larghezza

124 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

1

profondità

46 mm

altezza

126 mm

Produttore

ABB

Scatola Da Incasso 1 Modulo 41021F

€ 40,27 x 1 pz.
(pz.)