Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120026
Cod. Produttore
120026
Cod. EAN
8012199247656

Informazioni di prodotto

Scatola per installazione frutti in canali e colonne Interlink

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola elettrica INTERLINK progettata per contenere moduli da 6 a 7 posti della serie C, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici, garantendo sicurezza e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: scatola per 6/7 moduli LivingLight da utilizzare nei canali e nelle colonne

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

172 mm

forma

Rettangolare

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Scatola elettrica Interlink 6-7 moduli serie C per impianti residenziali e commerciali