› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SCAT.IND.105X70X48 PVC IP55 TRAS

Cod. Rexel SLSL03088
Cod. Produttore SL03088
Cod. EAN 3295150030886

Informazioni principali

  • Dimensioni: 105x70x48 mm
  • Materiale: PVC
  • Grado protezione: IP55
  • Uso: Esterno
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Design: Funzionale
  • Serie: SLSL03088

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola di distribuzione in PVC, con dimensioni di 105x70x48 mm, è progettata per garantire una protezione efficace in ambienti esterni grazie al suo grado di protezione IP55. Realizzata in materiale PVC di alta qualità, questa scatola è resistente agli agenti atmosferici e all'umidità, rendendola ideale per installazioni elettriche in condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta consente un facile accesso ai collegamenti elettrici, assicurando una gestione sicura e ordinata dei cavi. Questo prodotto è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Con un design funzionale, la scatola si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la distribuzione dell'energia.
SCAT.IND.105X70X48 PVC IP55 TRAS