› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED

Cod. Rexel BE12179
Cod. Produttore 12179
Cod. EAN 8002219745804

Informazioni principali

  • Tipologia: Scatola incasso
  • Illuminazione: Bi logica LED
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Durabilità: Robusto e resistente
  • Serie: BE12179

Descrizione del prodotto

La SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione elettrica, pensata per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è progettata per un'integrazione discreta in vari ambienti, mantenendo un'estetica pulita e moderna. La sua forma e il design la rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una finitura elegante senza compromettere la funzionalità. Con un'attenzione particolare alla facilità di montaggio e alla compatibilità con diversi sistemi elettrici, la SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED è perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre le specifiche tecniche la rendono adatta per un'ampia gamma di installazioni. Questo prodotto è un'opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate unite a un design raffinato. Descrizione del produttore: La SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione elettrica, pensata per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è progettata per un'integrazione discreta in vari ambienti, mantenendo un'estetica pulita e moderna. La sua forma e il design la rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una finitura elegante senza compromettere la funzionalità. Con un'attenzione particolare alla facilità di montaggio e alla compatibilità con diversi sistemi elettrici, la SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED è perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre le specifiche tecniche la rendono adatta per un'ampia gamma di installazioni. Questo prodotto è un'opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate unite a un design raffinato.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED