Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP81118
Cod. Produttore
MIP81118
Cod. EAN
3606480153587

Informazioni di prodotto

Scatola Resi9 MP incasso 18 moduli GWT850 morsettiera non isolata 16 fori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È pensato per un centralino con 1 fila di 18 moduli da 18 mm e con 1 morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 378 mm x (H) 228 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

378 mm

altezza

228 mm

profondità

98 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

8

grado di protezione (IP)

IP40

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

Resi9 MP

Produttore

SCAT.FONDO MP INCASSO 18M GWT850