Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P6D000013
Cod. Produttore
6D000013
Cod. EAN
4046548095272

Informazioni di prodotto

  • Capacità rilevamento: 30-150 mm
  • Funzioni: Muting, Override, EDM
  • Applicazione: Restart EN ISO 61496-3
  • Zonaprotetta: 5,5 m
  • Zone protette max: 2 in parallelo
  • Zone allarme max: 2 in parallelo
  • Zone configurabili max: 10
  • Serie: PSEN SC L
Il dispositivo PSEN SC L 5.5 08-12 è un sensore di sicurezza progettato per garantire un controllo affidabile e preciso in ambienti industriali. Caratterizzato da quattro uscite semiconduttori sicure, assicura una gestione efficace delle segnalazioni di sicurezza. La sua struttura robusta e compatta, con un design distintivo nei colori giallo e nero, lo rende ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, migliorando la protezione delle macchine e degli operatori. Questo sensore combina tecnologia avanzata e facilità di installazione, offrendo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Light - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3, applicazioni verticali, soglie di riferimento, output dati dimisurazione (UDP), sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile, zonaprotetta 5,5 m, 2 zone protette max attive in parallelo, max. 2 zone di allarme attive in parallelo, set 10 zone max configurabili.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

4

tempo di reazione

62 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

larghezza del sensore

102 mm

altezza del sensore

152 mm

lunghezza del sensore

112,5 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Produttore

Sensore sicurezza PSEN SC L 5.5 08-12 rilevamento aree industriali