Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5SAW07021LT
Cod. Produttore
R5SAW07021LT
Cod. EAN
8033603204584

Informazioni di prodotto

Scambiatore aria/acqua, potenza 700W, 230V 50/60Hz, versione TOP
Descrizione del produttore: Scambiatore aria/acqua. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Versione EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua. Versione BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno. Versione TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Applicazione a parete

potenza frigorifera utile L35W10 200l/h

700 W

potenza frigorifera utile L35W10 400l/h

750 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

SCAMB. ARIA/ACQUA 700W 230V 50/60HZ