›

SCAMB. ARIA/ACQUA 3000W 230V 50/60H

DKC
Cod. Rexel S3R5SAW30021LT
Cod. Produttore R5SAW30021LT
Cod. EAN 8033603192201

Informazioni principali

  • Potenza: 3000W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tipo: Scambiatore aria/acqua
  • Guarnizione: Iniettata lato armadio
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Versioni: EASY, BASE, TOP
  • Serie: S3R5SAW30021LT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scambiatore aria/acqua. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Versione EASY: senza controllo ingresso/uscita acqua. Versione BASE: con valvola solenoide e termostato meccanico interno. Versione TOP: con valvola solenoide e termostato elettronico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Applicazione a parete

potenza frigorifera utile L35W10 200l/h

3000 W

potenza frigorifera utile L35W10 400l/h

3050 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

SCAMB. ARIA/ACQUA 3000W 230V 50/60H