Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14111296
Cod. Produttore
14111296
Cod. EAN
8021944044631

Informazioni di prodotto

  • Serie: SQUARE 02
  • Tipo: Sbraccio singolo
  • Diametro testa palo: Ø 76 mm
  • Modello: A0363/1-96
  • Applicazione: Testa palo
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Utilizzo: Esterno
Accessorio in alluminio caratterizzato da un design con un singolo braccio rialzato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e leggeri. La sua struttura in alluminio garantisce durata e affidabilità, rendendolo adatto a installazioni professionali dove è richiesta qualità e performance. Questo accessorio è progettato per integrarsi facilmente con altri elementi, offrendo una soluzione funzionale per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0363/1 Sbraccio singolo testa palo Ø 76 mm SQUARE 02

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Aggiunta

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Produttore

Sbraccio singolo testa palo Ø76 mm per illuminazione tecnica