Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14111196
Cod. Produttore
14111196
Cod. EAN
8021944045065

Informazioni di prodotto

  • Serie: SQUARE 01
  • Tipo: Sbraccio a parete
  • Modello: A0287/500-96
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Supporto parete
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non indicate
Sbraccio in alluminio di alta qualità, progettato come accessorio aggiuntivo per impianti elettrici. Il design con un braccio singolo garantisce robustezza e facilità di installazione, ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro e stabile. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo questo componente adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0287/500 Sbraccio a parete SQUARE 01

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Aggiunta

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1

Produttore

Sbraccio a parete modulare SQUARE 01 per illuminazione esterna