Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14043394
Cod. Produttore
14043394
Cod. EAN
8021944020956

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN 01
  • Materiale: lamiera d’acciaio
  • Finitura: verniciata grigio
  • Lunghezza sbraccio: 500 mm
  • Tipo installazione: a parete
Piastra di montaggio in acciaio di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una struttura solida e affidabile, assicurando una facile installazione e un supporto stabile per componenti elettrici. La finitura in acciaio conferisce resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali o condizioni operative impegnative. La piastra rappresenta una soluzione funzionale per il fissaggio sicuro su pareti o altre superfici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0287/500 Sbraccio da 500mm in lamiera d’acciaio verniciata grigio per installazione a parete (WIN 01).

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

Sbraccio 500mm lamiera acciaio verniciata installazione parete