Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03590
Cod. Produttore
B03590
Cod. EAN
8015892567151

Informazioni di prodotto

SCNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale 6 moduli linea TCN bianco SCNI 6 W

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

6

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TCN

Produttore

SBNI 6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO

€ 20,27 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info