Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Marrone
senza alogeni
numero RAL
8014
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
tipo di montaggio apparecchio per impianti
Standard
grado di protezione (IP)
IP40
altezza canale del battiscopa
22 mm
profondità del canale battiscopa
81 mm
numero di unità apparecchi
6
temperatura di impiego
-15 ... 60 °C
Serie
TBN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te