›

SBN 4 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale TBN NERO ARDESIA

Cod. Rexel BOB04270
Cod. Produttore B04270
Cod. EAN 8015892600933

Informazioni principali

Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBN nero ardesia SBN 4 AP A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi autoportante da 4 moduli, compatibile con la serie civile Pepita e progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente, assicura sicurezza e durata nel tempo. Perfetta per installazioni a parete, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Finitura in nero ardesia RAL 7021 per un design elegante e uniforme.

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

4

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TBN

SBN 4 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale TBN NERO ARDESIA