Prodotti /

Cod. Rexel
7P6L000005
Cod. Produttore
6L000005
Cod. EAN
4046548101348

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN ME5
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: max 0,5 A
  • Protezione: IP65
  • Funzione: Sblocco di fuga
  • Applicazione: Ripari mobili
  • Compatibilità: Sistema PSEN me5
  • Tipo contatto: Normally closed
Il dispositivo PSEN ME5 ESCAPE RELEASE è un componente essenziale per sistemi di sicurezza industriale, progettato per consentire un rapido rilascio in situazioni di emergenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e sicura, integrandosi perfettamente nei sistemi di controllo accessi e sicurezza elettrica. Questo prodotto assicura un’efficace gestione delle uscite di emergenza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sblocco di fuga per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.

Produttore

Sblocco emergenza PSEN ME5 sicurezza industriale ripari mobili