›

Sblocco fuga PSEN ML sicurezza industriale compatto ergonomico

Cod. Rexel 7P570460
Cod. Produttore 570460
Cod. EAN 4046548090475

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Indice di protezione: IP65
  • Dimensioni compatte: 100x30x20 mm
  • Serie: PSENmlock
  • Tipo di azionamento: Barra sblocco fuga
  • Montaggio: Accessori inclusi
  • Certificazioni: CE, UL

Descrizione del prodotto

Dispositivo di sgancio di emergenza PSEN ML progettato per applicazioni di sicurezza in ambito elettrico industriale. Caratterizzato da un meccanismo affidabile e resistente, consente l'interruzione rapida e sicura di impianti o macchinari in situazioni di emergenza. Realizzato con materiali durevoli, include componenti di fissaggio per un montaggio semplice e stabile. Ideale per garantire la protezione degli operatori e il rispetto delle normative di sicurezza. Il design compatto e funzionale assicura una facile integrazione in sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock, Contenutocon fezione = barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
Sblocco fuga PSEN ML sicurezza industriale compatto ergonomico