› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra rame 20x5 mm 1 metro filettata installazione elettrica

Cod. Rexel KM289862
Cod. Produttore 289862
Cod. EAN 4015082898625

Informazioni principali

  • Descrizione: SBARRA 20X5 1M M
  • Tipo: BPZ-BB/T-20/5/1000
  • Serie: None
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso
  • Lunghezza sbarra: 1 metro
  • Dimensioni sbarra: 20x5 mm
  • Consigliata quantità: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

SBARRA elettrica piana di dimensioni 20x5 mm e lunghezza di 1 metro, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzata in materiale non trattato, garantisce una protezione standard della superficie. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa sbarra è adatta per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e di facile installazione. La sua forma piatta ne consente un utilizzo versatile in vari contesti elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

274 A

Sbarra rame 20x5 mm 1 metro filettata installazione elettrica