› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra rame zincata 20x10mm 1500mm quadro distribuzione

Cod. Rexel KM041719
Cod. Produttore 041719
Cod. EAN 4015080417194

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Rame zincato
  • Corrente nominale: 400 A
  • Quadro max: 630 A
  • Configurazione: 1x 20x10 + 1x 20x5
  • Serie: None
  • Uso: Sistema quadro distribuzione

Descrizione del prodotto

Sbarre di rame piatte con dimensioni 20x10 mm e lunghezza di 1500 mm, caratterizzate da una superficie stagnata che garantisce una migliore protezione contro l’ossidazione e assicura una maggiore durata nel tempo. Questo materiale conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nella distribuzione della corrente. La struttura rigida e la finitura stagnata rendono il prodotto adatto a installazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicurando una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=400A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10 + 1x 20x5

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

1500 mm

corrente nominale In

460 A

Sbarra rame zincata 20x10mm 1500mm quadro distribuzione