› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra rame piatta zincata 12x5mm 2250mm quadro distribuzione

Cod. Rexel KM5093
Cod. Produttore 005093
Cod. EAN 4015080050933

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12x5 mm
  • Lunghezza: 2250 mm
  • Materiale: Rame zincato
  • Corrente nominale: 160 A
  • Applicazione: Quadro distribuzione CI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Barra di rame stagnata, modello CU12X5-2250, caratterizzata da elevata conduttività elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla superficie stagnata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e duraturi. Prodotto rigido a piatto, progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 12x5mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=160A, quadro di distribuzione CI fino a 160A=1x 12x5

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2250 mm

corrente nominale In

160 A

Sbarra rame piatta zincata 12x5mm 2250mm quadro distribuzione