› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra New Linergy 2000A lunghezza 1625 mm per distribuzione elettrica potenza elevata

Cod. Rexel MGLVS04507
Cod. Produttore LVS04507
Cod. EAN 3606481870360

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: fino a 100 kA (1 s)
  • Lunghezza: 1625 mm
  • Tipo connessione: T-slot singolo
  • Grado protezione: IP31 a 35 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 2000A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 2000 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni di potenza elevata. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1625 mm x larghezza 32,5 mm x altezza 42,5 mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo

altezza

31 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1625 mm

corrente nominale In

2000 A

Serie

PrismaSeT

Sbarra New Linergy 2000A lunghezza 1625 mm per distribuzione elettrica potenza elevata