› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra distribuzione elettrica Linergy 4000A lunghezza 1625mm per quadri verticali

Cod. Rexel MGLVS04510
Cod. Produttore LVS04510
Cod. EAN 3606481870391

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: fino a 100 kA (1 s)
  • Lunghezza sbarra: 1625 mm
  • Tipo connessione: T-slot doppio
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra di distribuzione Linergy Profile è un profilo per sbarre di distribuzione ad alta capacità progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 4000 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 1625mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Profilo

altezza

31 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1625 mm

corrente nominale In

4000 A

Serie

PrismaSeT

Sbarra distribuzione elettrica Linergy 4000A lunghezza 1625mm per quadri verticali